BM SPA - BMM078650807 Tuta leggera da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809136837
Codice prodotto
BMM078650807
Cod. produttore
078650807
Produttore
BMM
MATERIALE:? Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g? Inserti: ?Oxford? poliestere/PU, 220 gCARATTERISTICHE:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Polsini regolabili a strappo? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo? Elastico in vita? Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereCOLORE:GrigioTAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL60