AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM078650801 Tuta leggera da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità - 078650801

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809136776

Codice prodotto

BMM078650801

Cod. produttore

078650801

Produttore

BMM

MATERIALE:? Tessuto principale: T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 g? Inserti: ?Oxford? poliestere/PU, 220 gCARATTERISTICHE:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Polsini regolabili a strappo? Chiusura frontale con zip doppio cursore, coperta da patella con chiusura a strappo? Elastico in vita? Tasche al petto con chiusura a strappo e taschino porta penna? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereCOLORE:GrigioTAGLIE:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL60