BM SPA - BMM078630804 Salopette leggera da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità - 078630804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809136721
Codice prodotto
BMM078630804
Cod. produttore
078630804
Produttore
BMM
Composizione:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 gDesign:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Chiusura metal zip? Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico? Elastico in vita? Tascone al petto con chiusura a strappo? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereColore:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL




