AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM078630801 Salopette leggera da lavoro Nuovo Design - Migliore vestibilità - 078630801

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809136691

Codice prodotto

BMM078630801

Cod. produttore

078630801

Produttore

BMM

Composizione:T/C twill, 65% poliestere, 35% cotone, 180 gDesign:? Inserti e ginocchiere in ?Oxford? poliestere/PU, 220 g? Chiusura metal zip? Bretelle elasticizzate regolabili con sgancio rapido in materiale plastico? Elastico in vita? Tascone al petto con chiusura a strappo? Due profonde tasche anteriori dotate di inserti porta minuteria con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo dotato di taschino porta cellulare ed inserto porta badge? Tasconi posteriori con rinforzi in ?Oxford? e chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martello? Tasche per ginocchiereColore:GrigioTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL, 5XL