BM SPA - BMM078400107 Pantaloni da lavoro in T/C twill 245 g, blu - 078400107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230786858
Codice prodotto
BMM078400107
Cod. produttore
078400107
Produttore
BMM
Composizione:T/C Twill, 65% poliestere, 35% cotone, 245 gDesign:? Triple cuciture nei punti di maggiore usura? Vita elasticizzata ai lati? Chiusura metal zip? Due ampie tasche anteriori? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo ed inserto porta badge? Due tasche posteriori con chiusura a strappo? Tasca porta metro con inserti porta penne o piccoli utensili? Fascia porta martelloColore:BluTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60




