AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM078400102 Pantaloni da lavoro in T/C twill 245 g, blu - 078400102

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230786803

Codice prodotto

BMM078400102

Cod. produttore

078400102

Produttore

BMM

Composizione:T/C Twill, 65% poliestere, 35% cotone, 245 gDesign:? Triple cuciture nei punti di maggiore usura? Vita elasticizzata ai lati? Chiusura metal zip? Due ampie tasche anteriori? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo ed inserto porta badge? Due tasche posteriori con chiusura a strappo? Tasca porta metro con inserti porta penne o piccoli utensili? Fascia porta martelloColore:BluTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60