AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM078300106 Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit - 078300106

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809346748

Codice prodotto

BMM078300106

Cod. produttore

078300106

Produttore

BMM

Composizione:? T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 200 gDesign:? Slim Fit? Cavallo antistrappo? Vita elasticizzata ai lati? Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino? Due tasche posteriori con chiusura a strappo? Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge? Tasca porta metro e fascia porta martello? Inserti porta ginocchiereColore:NeroTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58