AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM078300001 Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit - 078300001

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM078300001 Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Grigio

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

  • Taglia (US/CA) - S

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230844107

Codice prodotto

BMM078300001

Cod. produttore

078300001

Produttore

BMM

Sesso:

Uomini

Colore:

Grigio

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Taglia (US/CA):

S

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Con strisce riflettenti:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Pantaloni da lavoro elasticizzati Slim fit. Composizione: • T/C Twill, 63% poliestere, 34% cotone, 3% tessuto elasticizzato, 250 g. Design: • Slim Fit • Cavallo antistrappo • Vita elasticizzata ai lati • Due ampie tasche anteriori, di cui una con taschino • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Tascone laterale sinistro con chiusura a strappo, dotato di inserto portabadge • Tasca porta metro e fascia porta martello • Inserti porta ginocchiere. Colore: Grigio