BM SPA - BMM078100103 PANTALONI TREK 265 G. STRETCH GREY TG.L - 078100103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sesso - Uomini
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Taglia (US/CA) - L
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
EAN
8014230938752
Codice prodotto
BMM078100103
Cod. produttore
078100103
Produttore
BMM
Sesso:
Uomini
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
L
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Con strisce riflettenti:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Ritardante la fiamma:
no
Pantaloni multitasche "work trekking"HEAVY. Composizione: 90% nylon, 10% tessuto elasticizzato, 265 g (peso adatto per stagione invernale). Design: • Slim Fit • Vestibilità ergonomica per favorire i movimenti • Tessuto bi-estensibile per aumentare il comfort • Inserti rinforzati su ginocchia, cavallo e fondo gamba • Favorisce la dispersione del sudore e si asciuga velocemente • Possibilità di lavaggio in lavatrice senza necessità di stirarlo • Vita elasticizzata • Due tasche in vita ed una tasca posteriore, tutte con chiusura zip • Tasche laterali con chiusura zip su entrambe la gambe • Fondo gamba elasticizzato con chiusura zip verticale. Colore: Grigio antracite/nero


