AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM076740004 Piumino da lavoro con imbottitura in GRAPHENE 80 g, - 076740004

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809229973

Codice prodotto

BMM076740004

Cod. produttore

076740004

Produttore

BMM

Composizione:? Imbottitura in GRAPHENE 80 g,? Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro e maniche: in 100% nylon 20D? Tessuto interno: 100% poliestereDesign:? Chiusura frontale doppia con zipe bottoni automatici? Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione? Due tasche al petto con patella e chiusura a velcro e una con taschino laterale con chiusura zip? Una tasca interna? Inserto elastico sul giromanica? Regolatori a coulisse in vitaColore:Fronte: grigio antraciteRetro e maniche: neroTaglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL