AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM076730005 Gilet da lavoro con imbottitura in GRAPHENE 80 g, - 076730005

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809229928

Codice prodotto

BMM076730005

Cod. produttore

076730005

Produttore

BMM

Composizione:? Imbottitura in GRAPHENE 80 g,? Tessuto esterno: fronte e spalle: in tessuto softshell 96% poliestere, 4% spandex, retro: in 100% nylon 20D? Tessuto interno: 100% poliestereDesign:? Chiusura frontale doppia con zip e bottoniautomatici? Due ampie tasche in vita con chiusura zip e garage di protezione? Due tasche al petto, una con patella con chiusura a velcro e con taschino laterale con chiusura zip, una con chiusura zip? Una tasca interna? Inserto elastico sul giromanica? Regolatori a coulisse in vitaColore:Fronte: grigio antraciteRetro: neroTaglie:S, M, L, XL, XXL, XXXL