BM SPA - BMM076690004 Giacca da lavoro leggera, multitasche, elasticizzata - 076690004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - XL
Colore - Nero
Sesso - Uomini
Idrorepellente - sì
Versione cappuccio - Fissa
Confezione
1 PZ
EAN
8054809197609
Codice prodotto
BMM076690004
Cod. produttore
076690004
Produttore
BMM
Taglia (US/CA):
XL
Colore:
Nero
Sesso:
Uomini
Idrorepellente:
sì
Versione cappuccio:
Fissa
Lunghezza vestito:
Giacca corta
Materiale:
Plastica
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Con strisce riflettenti:
no
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Modello usa e getta:
no



