AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM076610100 Bermuda leggeri da lavoro, multitasche elasticizzati Slim fit - 076610100

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809197494

Codice prodotto

BMM076610100

Cod. produttore

076610100

Produttore

BMM

Composizione:? Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g? Tasche posteriori rinforzate in poliestere 300DDesign:? Vestibilita asciutta? Cavallo antistrappo? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena? Due ampie tasche anteriori con chiusura zip? Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip? Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge? Tasca porta metro e nastro porta martelloColore:BluXS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58