BM SPA - BMM076600001 Pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati Slim fit - 076600001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809197296
Codice prodotto
BMM076600001
Cod. produttore
076600001
Produttore
BMM
Composizione:? Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g? Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300DDesign:? Vestibilita asciutta? Cavallo antistrappo? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena? Due ampie tasche anteriori con chiusura zip? Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge? Tasca porta metro e nastro porta martelloColore:AntraciteXS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58





