AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM076600000 Pantaloni da lavoro leggeri, multitasche elasticizzati Slim fit - 076600000

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809197289

Codice prodotto

BMM076600000

Cod. produttore

076600000

Produttore

BMM

Composizione:? Tessuto elasticizzato 86% Nylon, 14% spandex, 140 g? Tasche per ginocchiere, tasche posteriori rinforzate in poliestere 300DDesign:? Vestibilita asciutta? Cavallo antistrappo? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena? Due ampie tasche anteriori con chiusura zip? Due tasche posteriori rinforzate, una con chiusura zip? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo, dotato di taschino verticale con chiusura zip e inserto porta badge? Tasca porta metro e nastro porta martelloColore:AntraciteXS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58