AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM076590005 Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili - 076590005

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM076590005 Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Taglia (US/CA) - XXL

  • Colore - Nero

  • Versione cappuccio - Rimovibile

  • Lunghezza vestito - Giacca corta

  • Impermeabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809165479

Codice prodotto

BMM076590005

Cod. produttore

076590005

Produttore

BMM

Taglia (US/CA):

XXL

Colore:

Nero

Versione cappuccio:

Rimovibile

Lunghezza vestito:

Giacca corta

Impermeabile:

Materiale:

Plastica

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Tipo di chiusura:

Cerniera lampo

Modello usa e getta:

no

Giacca softshell con cappuccio e maniche staccabili. Composizione: • Tessuto esterno: 94% poliestere, 6% spandex, 290 g • Tessuto interno: 100% poliestere micropile • Giacca dotata di membrana TPU impermeabile, antivento e traspirante (resistenza a colonne d'acqua 8.000 mm - traspirabilità 8.000 mvp). Design: • Maniche staccabili • Cappuccio staccabile e regolabile con coulisse elasticizzata • Polsini elasticizzati, regolabili con bottoni automatici • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale, dotata di inserto portabadge • Una tasca interna. Colore: Nero