BM SPA - BMM076570003 Pile zip lunga elasticizzato - 076570003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - L
Sesso - Uomini
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Materiale - Poliestere
Confezione
1 PZ
EAN
8054809165318
Codice prodotto
BMM076570003
Cod. produttore
076570003
Produttore
BMM
Taglia (US/CA):
L
Sesso:
Uomini
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Cerniera lampo
Materiale:
Poliestere
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Con caricabatteria:
no
Con riscaldamento:
no
Con batteria:
no
Pile zip lunga elasticizzato. Composizione: 95% poliestere, 5% spandex, 280 g. Design: • Polsini elasticizzati • Due ampie tasche in vita con chiusura zip • Tasca al petto con chiusura zip verticale • Due tasche interne • Inserti in poliestere su tasca petto e maniche. Colore: Nero


