BM SPA - BMM076500101 Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809230412
Codice prodotto
BMM076500101
Cod. produttore
076500101
Produttore
BMM
Composizione:? Tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex, 260 g? Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600DDesign:? Vestibilita asciutta? Cavallo antistrappo? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena? Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale? Due tasche posteriori con chiusura a strappo? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo dotato di taschino verticale con chiusura zip? Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale? Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martelloColore:BluTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58