BM SPA - BMM076500004 Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati - 076500004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sesso - Uomini
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Bottone e occhiello
Taglia (US/CA) - XL
Lunghezza - Lunghezza 1/1
Confezione
1 PZ
EAN
8054809165042
Codice prodotto
BMM076500004
Cod. produttore
076500004
Produttore
BMM
Sesso:
Uomini
Colore:
Nero
Tipo di chiusura:
Bottone e occhiello
Taglia (US/CA):
XL
Lunghezza:
Lunghezza 1/1
Con strisce riflettenti:
no
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati. Composizione: • Tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex, 260 g • Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600D. Design: • Vestibilità asciutta • Cavallo antistrappo • Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena • Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo dotato di taschino verticale con chiusura zip • Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale • Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello. Colore: Antracite





