AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM076500002 Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati - 076500002

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sesso - Uomini

  • Colore - Nero

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

  • Taglia (US/CA) - M

  • Lunghezza - Lunghezza 1/1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809165028

Codice prodotto

BMM076500002

Cod. produttore

076500002

Produttore

BMM

Sesso:

Uomini

Colore:

Nero

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Taglia (US/CA):

M

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Con strisce riflettenti:

no

Alta visibilità (colori di segnalazione):

no

Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati. Composizione: • Tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex, 260 g • Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600D. Design: • Vestibilità asciutta • Cavallo antistrappo • Vita più alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena • Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale • Due tasche posteriori con chiusura a strappo • Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo dotato di taschino verticale con chiusura zip • Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale • Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo • Tasca porta metro e nastro porta martello. Colore: Antracite