AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM076500000 Pantaloni da lavoro multitasche elasticizzati

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809165004

Codice prodotto

BMM076500000

Cod. produttore

076500000

Produttore

BMM

Composizione:? Tessuto elasticizzato 90% nylon, 10% spandex, 260 g? Tasche per ginocchiere, tasche posteriori e fondo gamba rinforzati in poliestere 600DDesign:? Vestibilita asciutta? Cavallo antistrappo? Vita piu alta nella parte posteriore per maggiore protezione della schiena? Due ampie tasche anteriori, di cui una dotata di taschino con chiusura zip orizzontale? Due tasche posteriori con chiusura a strappo? Su gamba sinistra ampio tascone laterale con chiusura a strappo dotato di taschino verticale con chiusura zip? Tasca frontale su gamba destra con chiusura zip orizzontale? Ampie tasche per ginocchiere con chiusura a strappo? Tasca porta metro e nastro porta martelloColore:AntraciteTaglie:XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL46, 48, 50, 52, 54, 56, 58