AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM073560236 Scarpe 0-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente - 073560236

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809197050

Codice prodotto

BMM073560236

Cod. produttore

073560236

Produttore

BMM

Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)? Supporto di stabilita tallone? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzataSuola:? Intersuola in EVA? Battistrada in gomma nitrilica ad altaresistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:400 (g)Taglie:EU: 34-42 UK: 2-8