AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM073560140 Scarpe 0-Gravity leggerissime in microfibra idrorepellente

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809162454

Codice prodotto

BMM073560140

Cod. produttore

073560140

Produttore

BMM

Tomaia:? Tomaia in microfibra idrorepellente con inserti in TPU (Poliuretano Termoplastico)? Supporto di stabilita tallone? Collare ;slip on; elasticizzato per facilitare la calzata Suola:? Intersuola in EVA (Etilene Vinil Acetato)? Battistrada in gomma nitrilica ad alta resistenzaPuntale:Puntale in materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Lamina antiperforazione in fibra composita con trattamenti ceramiciSicurezza:Sottopiede EVA FOAM con cuscinetto ammortizzante nella zona del tallonePeso:460 (g)Taglie:EU: 38-48 UK: 5-13