BM SPA - BMM073520045 Scarpe 0-Gravity leggerissime, in tessuto mesh ad alta traspirazione - 073520045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Modello - Basso
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Tessile
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8014230927510
Codice prodotto
BMM073520045
Cod. produttore
073520045
Produttore
BMM
Tipo:
Scarpa
Modello:
Basso
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Tessile
Tipo di chiusura:
Lacci
Con fodera interna:
sì
Materiale della suola:
Gomma
Antiscivolo:
sì
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011:
SRC
Sesso:
Uomini
Con puntale protettivo:
sì
Materiale del puntale protettivo:
Materiale composito
Con piastra antiperforazione:
sì
Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011:
S1P
Modello da bambino:
no
Ortopedico:
no
Con intersuola:
sì
Materiale dell'intersuola:
Plastica
Antistatico:
sì
Privo di metalli:
sì
Resistenza agli idrocarburi della suola (Oro):
sì
Resistenza ai carburanti della suola (Fo):
sì
Resistenza al calore per contatto della suola fino a 300°C (HRO):
sì
Taglia scarpe (Europa):
45
Antibatterico:
no




