AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM073210447 Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con rapido sfilamento - 073210447

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230971254

Codice prodotto

BMM073210447

Cod. produttore

073210447

Produttore

BMM

Tomaia:Action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilita al tallone.Suola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule.Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici.Sottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone.Peso:570 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13