BM SPA - BMM073210436 Scarpe alte in action nabuk idrorepellente con rapido sfilamento - 073210436

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230971148
Codice prodotto
BMM073210436
Cod. produttore
073210436
Produttore
BMM
Tomaia:Action nabuk idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilita al tallone.Suola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 Joule.Antiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramici.Sottopiede:Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone.Peso:570 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13




