AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM072471242 Sandali in pelle traforata - 072471242

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM072471242 Sandali in pelle traforata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Sandalo

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Chiusura asola uncino

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230875927

Codice prodotto

BMM072471242

Cod. produttore

072471242

Produttore

BMM

Tipo:

Sandalo

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Chiusura asola uncino

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

42

Sandali in pelle traforata. Tomaia: Pelle pigmentata traforata. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale: Acciaio, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Carbon in feltro. Peso: 610 g