AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM072431240 Scarpe alte in pelle

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM072431240 Scarpe alte in pelle

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Stivale

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230875347

Codice prodotto

BMM072431240

Cod. produttore

072431240

Produttore

BMM

Tipo:

Stivale

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Pelle

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

40

Scarpe alte in pelle. Tomaia: Pelle pigmentata stampata. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale: Acciaio, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Carbon in feltro. Peso: 640 g