BM SPA - BMM072411235 Scarpe in pelle - 072411235

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
8014230875019
Codice prodotto
BMM072411235
Cod. produttore
072411235
Produttore
BMM
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
35
Scarpe in pelle. Tomaia: Pelle pigmentata stampata. Suola: Poliuretano bidensità. Puntale: Acciaio, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Carbon in feltro. Peso: 620 g


