AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM072230140 Scarpe in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazionee rinforzo antiabrasione nella zona del puntale - 072230140

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230885391

Codice prodotto

BMM072230140

Cod. produttore

072230140

Produttore

BMM

Tomaia:pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazionee rinforzo antiabrasione nella zona del puntaleSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico in carbonPeso:530 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13