AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM072230136 Scarpe in pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazionee rinforzo antiabrasione nella zona del puntale - 072230136

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230885353

Codice prodotto

BMM072230136

Cod. produttore

072230136

Produttore

BMM

Tomaia:pelle scamosciata con inserti in mesh ad alta traspirazionee rinforzo antiabrasione nella zona del puntaleSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico in carbonPeso:530 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13