AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM072210243 Scarpe alte in pelle idrorepellente con inserti in nylon, rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e rapido sfilamento - 072210243

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230885285

Codice prodotto

BMM072210243

Cod. produttore

072210243

Produttore

BMM

Tomaia:Pelle idrorepellente con inserti in nylone rinforzo antiabrasione nella zona del puntaleSuola:Poliuretano bidensitaPuntale:Materiale polimerico, resistenza 200 JouleAntiperforazione:Fibra composita con trattamenti ceramiciSottopiede:Anatomico in carbonPeso:590 (g)Taglie:EU: 35-48 UK: 2,5-13Note:Rapido sfilamento