AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BM SPA - BMM072170241 SCARPE BSE FLEX EVOLUTION S1P GREY FG 41 - 072170241

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM072170241 SCARPE BSE FLEX EVOLUTION S1P GREY FG 41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Grigio

  • Materiale parte superiore - Tessile

  • Tipo di chiusura - Lacci

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230894805

Codice prodotto

BMM072170241

Cod. produttore

072170241

Produttore

BMM

Tipo:

Scarpa

Colore:

Grigio

Materiale parte superiore:

Tessile

Tipo di chiusura:

Lacci

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

41

Scarpe in mesh ad alta traspirazione con inserto antiabrasione nella zona del puntale​. Tomaia: Mesh ad alta traspirazione con lavorazioni PU alta frequenza ed inserto antiabrasione nella zona del puntale. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 490 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g • Non indicate per impieghi gravosi(edilizia, agricoltura, industria pesante)