AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM072150139 Mocassini in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale - 072150139

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM072150139 Mocassini in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Scarpa

  • Colore - Nero

  • Materiale parte superiore - Pelle

  • Materiale della suola - PUR (poliuretano)

  • Con piastra antiperforazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230842769

Codice prodotto

BMM072150139

Cod. produttore

072150139

Produttore

BMM

Tipo:

Scarpa

Colore:

Nero

Materiale parte superiore:

Pelle

Materiale della suola:

PUR (poliuretano)

Con piastra antiperforazione:

Taglia scarpe (Europa):

39

Mocassini in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Tomaia: Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 490 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g • Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)