BM SPA - BMM072150138 Mocassini in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale - 072150138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014230842752
Codice prodotto
BMM072150138
Cod. produttore
072150138
Produttore
BMM
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
38
Mocassini in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Tomaia: Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 490 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 490 g • Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)


