BM SPA - BMM072140037 Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale - 072140037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
8014230833781
Codice prodotto
BMM072140037
Cod. produttore
072140037
Produttore
BMM
Tipo:
Scarpa
Colore:
Nero
Materiale parte superiore:
Pelle
Tipo di chiusura:
Lacci
Materiale della suola:
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione:
sì
Taglia scarpe (Europa):
37
Scarpe in action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Tomaia: Action nabuk idrorepellente con inserto antiabrasione nella zona del puntale. Suola: Poliuretano monodensità. Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule. Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici. Sottopiede: Anatomico in carbon. Peso: 500 g. Note: • Estremamente flessibili e leggere - peso indicativo misura 42: 500 g • Non indicate per impieghi gravosi (edilizia, agricoltura, industria pesante)


