BM SPA - BMM070420001 Maschera LCD ad oscuramento automatico per saldatura ad elettrodo; MIG/MAG; TIG e plasma - 070420001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza filtro per saldatura - 98 mm
Altezza filtro per saldatura - 43 mm
Colore - Multicolore
Confezione
1 PZ
EAN
8014230740843
Codice prodotto
BMM070420001
Cod. produttore
070420001
Produttore
BMM
Larghezza filtro per saldatura:
98 mm
Altezza filtro per saldatura:
43 mm
Colore:
Multicolore
Maschera LCD ad oscuramento automatico, per saldatura ad elettrodo; MIG/MAG; TIG e plasma. Alimentazione a celle solari e batterie al litio per una durata eccezionale del filtro LCD. ● Area di visuale 98x43 mm ● Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna ● Protezione UV/IR ● Tempo d'oscuramento 1/25000 s ● Tempo di rischiaramento 0.25-1s ● Sensibilità e ritardo dell'oscuramento regolabili ● Accensione e spegnimento automatici ● Funzione di smerigliatura ● Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato • 900 g


