AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM059000051 Banchi da lavoro "Endurance"con 1 cassettiera da 6 cassetti

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809425061

Codice prodotto

BMM059000051

Cod. produttore

059000051

Produttore

BMM

Banco da lavoro Beta con 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:? 4 cassetti altezza 70 mm? 1 cassetto altezza 140 mm ? 1 cassetto altezza 280 mm Caratteristiche e principali: ? Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 - 1599GI/125 (da ordinare separatamente)? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Frontalino dei cassetti in nylon ad alta resistenza? Cassettiere predisposte per l'inserimento di termoformati? Serratura di sicurezza centralizzata frontale? Ripiano inferiore portaoggetti? Predisposizione per portacarta (2400 RSC24/PC) e portaflaconi (2400 RSC24/PF-) da ordinare separatamente.