BM SPA - BMM059000031 Banchi da lavoro 'Endurance' con 1 cassettiera da 6 cassetti - 059000031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809424941
Codice prodotto
BMM059000031
Cod. produttore
059000031
Produttore
BMM
Banco da lavoro Beta con 6 cassetti 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:? 4 cassetti altezza 70 mm? 1 cassetto altezza 140 mm ? 1 cassetto altezza 280 mm Caratteristiche e principali: ? Ripiano in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 - 1599GI/125 (da ordinare separatamente)? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Frontalino dei cassetti in nylon ad alta resistenza? Cassettiere predisposte per l'inserimento di termoformati? Serratura di sicurezza centralizzata frontale? Ripiano inferiore portaoggetti? Predisposizione per portacarta (2400 RSC24/PC) e portaflaconi (2400 RSC24/PF-) da ordinare separatamente.






