AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM058000401 Banco da lavoro con piano in legno - 058000401

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230957326

Codice prodotto

BMM058000401

Cod. produttore

058000401

Produttore

BMM

Caratteristiche principali:? Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 1599F/125 - 1599GI/125 (da ordinare separatamente).? Struttura in acciaio con 4 gambe di sostegno? Capacita di carico statico: 800 kg.? Ripiano inferiore portaoggetti con capacita di carico 150 kg. (uniformemente distribuiti)? Predisposizione per il fissaggio al pavimento1500x930x720 mm