AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM055000159 Banco da lavoro doppio da 4 metri con gamba centrale - 055000159

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM055000159 Banco da lavoro doppio da 4 metri con gamba centrale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230839431

Codice prodotto

BMM055000159

Cod. produttore

055000159

Produttore

BMM

Piano da lavoro 4100x700 mm rivestito da uno strato di PVC antiurto e antigraffio resistente agli idrocarburi.Prese elettriche e arrotolatore integrati:? Presa Schuko+16+10A? Presa EU Plug 10A? Presa per aria compressa con arrotolatore da ? 8 mm, lunghezza cavo: 10 m? Fori per la collocazione di una morsa Art. 1599F/150 - 1599GI/150 (da ordinare separatamente)? Piedini regolabili in altezza? Gamba doppia centrale con vano-portaoggetti e sportello di chiusura 365x750 mm