BM SPA - BMM055000065 Postazione di lavoro per arredo officina RSC55 - 055000065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8054809248776
Codice prodotto
BMM055000065
Cod. produttore
055000065
Produttore
BMM
Composta da:C55BBanco con piano da lavoro 2050x700 mm rivestito da uno strato di ABS antiurto e antigraffio resistente ad oli e idrocarburi, dotato di:? Fori per la collocazione di una morsa 1599F/150 (da ordinare separatamente)? Piedini regolabili in altezza C55M7Modulo fisso con sette cassetti da 588x367 mm montati su guide telescopiche a sfera:? Sistema di apertura in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Serratura centralizzata frontale? Predisposizione per l'inserimento dei termoformatiC55MSModulo fisso di servizio:? Cestino portarifiuti integrato? Vano portacarta per rotoli preforati? Cassettone portaoggetti 305x270 mmC55/2PM + C55/PF Parete con 2 pensili:? 2 pensili 1024x400x300mm dotati di molle a gas ? 2 pannelli sotto pensile 1024x620x25mm? 2 pannelli forati sotto pensile 1024x620x25mm per il sostegno degli utensili


