AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM051000307 Carrello di servizio con 3 cassetti

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809424033

Codice prodotto

BMM051000307

Cod. produttore

051000307

Produttore

BMM

Completamente rinnovato ed accessoriabile, il carrello da lavoro Beta RSC51 e indispensabile per lavorare con la massima praticita. Caratteristiche principali:? Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto? Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite? 3 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera, altezza 70 mm? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Possibilita di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS? Serratura di sicurezza centralizzata frontale? Pratico portagiravite laterale incluso? Due portabombolette laterali integrati nella struttura? Ampio ripiano inferiore protetto con tappetino in gomma antiolio e antibenzina? Quattro ruote ? 125 mm: 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)? Capacita di carico statico: 400 kg? Portata singolo cassetto: 15 kg uniformemente distribuitiAccessori integrabili:? Piano di lavoro in legno 2400 RSC24/PL? Pannello forato portautensili 2400 RSC24/PF? Supporto porta computer 2400 RSC24/SPC? Mensola pieghevole 2400 RSC24/MP? Portacarta per rotoli preforati 2400 RSC24/PC-A