AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM045000161 Modulo fisso con 7 cassetti per arredo officina C45PRO - 045000161

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054809214023

Codice prodotto

BMM045000161

Cod. produttore

045000161

Produttore

BMM

Caratteristiche:? Piano di lavoro da 1360 mm in MDF rivestito in acciaio inossidabile? 1 cassetto da 1248x406 mm, montato su guide telescopiche a sfera? 6 cassetti da 782x406 mm, montati su guide telescopische a sfera:5 cassetti altezza 65 mm1 cassetto altezza 145 mm? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Serratura centralizzata frontale ? Dotato di piedini regolabili in altezza? Predisposizione per l'inserimento dei termoformati? 1 vano portaoggetti con ripiano intermedio e antina di chiusura, misure interne 504x424x597 mm? Possibilita di montaggio di una morsa 1599P/150 da ordinare separatamente