AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM041000024 Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili - 041000024

BM SPA
copiacopia
BM SPA - BMM041000024 Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230839301

Codice prodotto

BMM041000024

Cod. produttore

041000024

Produttore

BMM

Caratteristiche principali: ? Struttura in lamiera e piani in materiale plastico:grande robustezza e peso ridotto? 2 moduli separabili:? 1 cestello superiore? 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm? 1 cassetta estraibile in materiale plasticoaltezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm? Ruote di grosso diametro (160 mm),integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini? Serratura centralizzata lateraleper la chiusura dei cassettidel modulo inferiore? Cassetti montati su guide telescopichea sfera con doppio gancio di chiusura? Impugnatura con manico telescopico in alluminio? Portaminuterie integrato ? Cassetto inferiore con doppia guida telescopica? Assortimenti consigliati: 5940/SBK, 5915VU/5 e 5941VU-M* Colorazioni disponibili su richiesta