AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BM SPA - BMM041000012 Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili - 041000012

BM SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230769523

Codice prodotto

BMM041000012

Cod. produttore

041000012

Produttore

BMM

Caratteristiche principali: ? Struttura in lamiera e piani in materiale plastico:grande robustezza e peso ridotto? 2 moduli separabili:? 1 cestello superiore? 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm? 1 cassetta estraibile in materiale plasticoaltezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm? Ruote di grosso diametro (160 mm),integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini? Serratura centralizzata lateraleper la chiusura dei cassettidel modulo inferiore? Cassetti montati su guide telescopichea sfera con doppio gancio di chiusura? Impugnatura con manico telescopico in alluminio? Portaminuterie integrato ? Cassetto inferiore con doppia guida telescopica? Assortimenti consigliati: 5940/SBK, 5915VU/5 e 5941VU-M* Colorazioni disponibili su richiesta