BM SPA - BMM041000010 Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili - 041000010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230803159
Codice prodotto
BMM041000010
Cod. produttore
041000010
Produttore
BMM
Caratteristiche principali: ? Struttura in lamiera e piani in materiale plastico:grande robustezza e peso ridotto? 2 moduli separabili:? 1 cestello superiore? 1 modulo con 2 cassetti altezza 95 mm? 1 cassetta estraibile in materiale plasticoaltezza 66 mm e 1 cassetto altezza 295 mm? Ruote di grosso diametro (160 mm),integrate nella struttura per facilitare il trasporto anche su gradini? Serratura centralizzata lateraleper la chiusura dei cassettidel modulo inferiore? Cassetti montati su guide telescopichea sfera con doppio gancio di chiusura? Impugnatura con manico telescopico in alluminio? Portaminuterie integrato ? Cassetto inferiore con doppia guida telescopica? Assortimenti consigliati: 5940/SBK, 5915VU/5 e 5941VU-M* Colorazioni disponibili su richiesta


