BM SPA - BMM041000001 Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili - 041000001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trolley
Altezza - 871 mm
Larghezza - 536 mm
Con serratura - sì
Profondità - 335 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230539904
Codice prodotto
BMM041000001
Cod. produttore
041000001
Produttore
BMM
Modello:
Trolley
Altezza:
871 mm
Larghezza:
536 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
335 mm
Scomparto amovibile:
sì
Trolley portautensili a 2 moduli sovrapponibili 16 kgCaratteristiche principali:• Struttura in lamiera e piani in materiale plastico:grande robustezza e peso ridotto.• 2 moduli separabili:1 cestello superiore,1 modulo con 1 cassetto altezza 95 mme 1 cassetto altezza 295 mm.• Ruote di grosso diametro (160 mm),integrate nella struttura per facilitareil trasporto anche su gradini.• Serratura centralizzata lateraleper la chiusura dei 2 cassettidel modulo inferiore.• Cassetti montati su guide telescopichea sfera con doppio gancio di chiusura.• Impugnatura con manico telescopico in alluminio.• Portaminuterie integrato nel cestello superiore.• Cassetto inferiore con doppia guida telescopica• Assortimenti consigliati: 5940/SBK e 5915VU/5






