BM SPA - BMM03755 TERM DA TUBO 400 F 14 - 03755
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma del terminale - A occhiello
Angolo di connessione - 180 ° (orizzontale)
Sezione nominale - 400 mm²
Passo del filetto, metrico - 14
Isolato - no
Confezione
10 PZ
EAN
8013629037557
Codice prodotto
BMM03755
Cod. produttore
03755
Produttore
BMM
Forma del terminale:
A occhiello
Angolo di connessione:
180 ° (orizzontale)
Sezione nominale:
400 mm²
Passo del filetto, metrico:
14
Isolato:
no
Materiale:
Rame
Con foro di ispezione:
sì
Superficie:
Stagnato


