BM SPA - BMM037000272 Cassettiera porta attrezzi con 7 cassetti e sistema antiribaltamento - 037000272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8014230960302
Codice prodotto
BMM037000272
Cod. produttore
037000272
Produttore
BMM
Paracolpi angolariCassettiera portautensili Beta con 7 cassetti da 588x367 mm, montati su guide telescopiche a sfera:? 5 cassetti altezza 75 mm? 1 cassetto altezza 150 mm? 1 cassetto altezza 225 mmCaratteristiche:? Piano di lavoro multifunzione ad alta resistenza? Portaminuterie e fori per l'alloggiamento dei giravite? Sistema di apertura a sgancio rapido in alluminio posizionato su tutta la lunghezza del cassetto? Paracolpi angolari morbidi su tutta l'altezza della cassettiera per evitare, in caso di urto, danni agli oggetti circostanti? Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa? Quattro ruote ? 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)? Serratura di sicurezza centralizzata frontale? Capacita di carico statico pari a 1000 kg? Portaflaconi e portacarta laterali integrati regolabili in piu posizioni


